AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA24358XF321NB3 Teleavviatore stella-triangolo AC-3: 37 kW/400 V AC/DC 20 ... 33 V, 3NO+3NC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA24358XF321NB3 Teleavviatore stella-triangolo AC-3: 37 kW/400 V AC/DC 20 ... 33 V, 3NO+3NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...33 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...33 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 80 A

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 20...33 V

  • Numero di contatti principali NO - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209938007

Codice prodotto

SIE3RA24358XF321NB3

Cod. produttore

3RA24358XF321NB3

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...33 V

Tensione nominale di comando Us DC:

20...33 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

80 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...33 V

Numero di contatti principali NO:

3

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Numero di contatti principali NC:

0

combinazione stella-triangolo AC-3, 37 kW/400 V,AC/DC 24-33 V a 3 poli, grandezza costruttiva S2 morsetti a vite interblocco elettrico e meccanico , 3 NO + 3 NC integrato Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 per lavviamento graduale di motori asincroni trifase. Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Il modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo sostituisce lintero cablaggio nel circuito di comando. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite. In più sono fornibili varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA14. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.