SIEMENS - SIE3RA24348XF321NB3 Teleavviatore stella-triangolo AC-3: 22/30 kW/400 V AC/DC 20 ... 33 V, 3NO+3NC - 3RA24348XF321NB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...33 V
Tensione nominale di comando Us DC - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 65 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209937970
Codice prodotto
SIE3RA24348XF321NB3
Cod. produttore
3RA24348XF321NB3
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...33 V
Tensione nominale di comando Us DC:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
65 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...33 V
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
22 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Larghezza:
177.5 mm
Altezza:
142 mm
Profondità:
223 mm