SIEMENS - SIE3RA23358XB301NB3 Teleinvertitore completo AC-3, 18,5 kW/400 V, AC/DC 20 ... 33 V, 2NO integrati


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...33 V
Tensione nominale di comando Us DC - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 41 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209937871
Codice prodotto
SIE3RA23358XB301NB3
Cod. produttore
3RA23358XB301NB3
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...33 V
Tensione nominale di comando Us DC:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
41 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22.06 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...33 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri