AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23278XB301AC2 Teleinvertitore completo AC-3, 15 kW/400 V AC 24 V, 50/60 Hz, a 3 poli S0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA23278XB301AC2 Teleinvertitore completo AC-3, 15 kW/400 V AC 24 V, 50/60 Hz, a 3 poli S0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 32 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 14709.974999999 kW

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

  • Numero di contatti principali NO - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209836358

Codice prodotto

SIE3RA23278XB301AC2

Cod. produttore

3RA23278XB301AC2

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

32 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

14709.974999999 kW

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti principali NO:

3

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Numero di contatti principali NC:

0

teleinvertitore, AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V, a 3 poli, AC 24V, 50/60 Hz, morsetti a vite, interblocco elettrico e meccanico interblocco, contatti ausiliari: 2 x 1 NO Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione delsenso di rotazione. Il teleinvertitore 3RA23 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleinvertitori 3RA23 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleinvertitori 3RA23 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.