AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA22100KA152BB4 Partenza, avviatore invertitore, S00, 0,9 ... 1,25 A, DC 24 V, 150 kA - 3RA22100KA152BB4

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA22100KA152BB4 Partenza, avviatore invertitore, S00, 0,9 ... 1,25 A, DC 24 V, 150 kA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Altri

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.37 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209794429

Codice prodotto

SIE3RA22100KA152BB4

Cod. produttore

3RA22100KA152BB4

Produttore

SIE

Tipo di avviamento motore:

Altri

Classe di intervento:

CLASSE 10

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.37 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.3 A

Corrente nominale di impiego Ie:

1.3 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.9...1.25 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

150000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

150000 A

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con trasformatore:

no

Numero di elementi di comando:

1

Adatto per arresto di emergenza:

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 2

Numero di spie luminose:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

97 mm

partenza senza fusibili, funzionamento con inversione AC 400 V, grandezza costruttiva S00 0,90 ... 1,25 A DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN (conformemente anche al tipo di coordinamento 1) tipo di coordinamento 2, Iq = 150 kA 1 NC (contattore) Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 per la protezione e lavviamento di motori. Lavviatore invertitore 3RA22 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di un interruttore automatico 3RV2 e due contattori 3RT2, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. Le partenze 3RA2 sono fornibili con comando AC e DC nelle grandezze costruttive S00, S0 e S2 con campi di regolazione da 0,14 a 65 A. Esse sono offerte con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN, fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm. Noi offriamo inoltre oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione, il comando e lavvio nelle applicazioni più svariate fino a 630 A. Tutti gli accessori degli interruttori automatici 3RV2 e dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le partenze. Il sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0) riduce notevolmente lonere di cablaggio. Le partenze 3RA22 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA12. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.