SIEMENS - SIE3RA21101AA151BB4 Partenza, avviatore diretto, S00, 1,1 ... 1,6 A, DC 24 V, 150 kA - 3RA21101AA151BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Altri
Classe di intervento - CLASSE 10
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.55 kW
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209793767
Codice prodotto
SIE3RA21101AA151BB4
Cod. produttore
3RA21101AA151BB4
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore:
Altri
Classe di intervento:
CLASSE 10
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.55 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.6 A
Corrente nominale di impiego Ie:
1.6 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1.1...1.6 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
150000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
150000 A
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di elementi di comando:
1
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di spie luminose:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
167 mm
Profondità:
97 mm


