AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW75313HG SENTRON, portafusibili, Class J, a 3 poli, In: 30 A, Un AC: 600 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW75313HG SENTRON, portafusibili, Class J, a 3 poli, In: 30 A, Un AC: 600 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale - -99999 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4001869523149

Codice prodotto

SIE3NW75313HG

Cod. produttore

3NW75313HG

Produttore

SIE

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale:

-99999 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Larghezza in numero di moduli:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON, portafusibile, Classe J, a 3 poli, In: 30 A, Un AC: 600 V, montaggio su guida DIN , rispettare le norme di installazione nazionali! Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistema di fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione