AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NC2293 Sezionatore a fusibile SITOR 22x 58, fino a 100 A, AC 690 V - 3NC2293

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NC2293 Sezionatore a fusibile SITOR 22x 58, fino a 100 A, AC 690 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - 22x58 mm

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4011209570382

Codice prodotto

SIE3NC2293

Cod. produttore

3NC2293

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

22x58 mm

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore a fusibile SITOR 22x 58, fino a 100 A, 690V AC I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOR di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 3. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica. 4. I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL nonché in gran parte anche secondo CCC e possono pertanto essere impiegati in tutto il mondo. 5. Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.