AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KL71423AA00 SEZ. FUS. 3X400A SENZA COM. - 3KL71423AA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KL71423AA00 SEZ. FUS. 3X400A SENZA COM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH2

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624049714

Codice prodotto

SIE3KL71423AA00

Cod. produttore

3KL71423AA00

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH2

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Gli interruttori–sezionatori con fusibili 3KL71 possono essere utilizzati come interruttori principali, di emergenza, sezionatori, interruttori per motori e commutatori manuali orizzontali e verticali. Presentati nelle versioni 3 e 4 poli (4 polo sezionato o passante) e 6 / 8 poli tramite apposito kit di interblocco, vengono presentati in 5 grandezze costruttive per valori di corrente da 32A a 800A nella versione standard e 2 grandezze da 630A a 1250A nella versione a moduli componibili . Sono equipaggiati di pinze porta fusibili secondo disegni: DIN (da 32A a 1250A), NFC (da 32A a 125A), BS 88 (da 32A a 1250A). Costruttivamente, tutti i sezionatori 3KA71 assicurano la doppia interruzione per ogni polo e delle pinze porta fusibili poste in parallelo aicontatti di potenza; in questo modo i fusibili, a sezionatore aperto, non sono mai sotto tensione; si assicura così la massima protezione del personale.