AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KL71323AA00 SEZ. FUS. 3X250A SENZA COM.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3KL71323AA00 SEZ. FUS. 3X250A SENZA COM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH1

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624049493

Codice prodotto

SIE3KL71323AA00

Cod. produttore

3KL71323AA00

Produttore

SIE

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH1

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

SIEMENS : SEZ. FUS. 3X250A SENZA COM., Sezionatore con fusibili