SIEMENS - SIE3KA71134AA00 SEZIONATORE 4X63A SENZA COMANDO - 3KA71134AA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore di sicurezza - sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti - sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4047624045808
Codice prodotto
SIE3KA71134AA00
Cod. produttore
3KA71134AA00
Produttore
SIE
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore di sicurezza:
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
33 kW


