SIEMENS - SIE1FL60611AC612AA1 SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 3,58 Nm, 2000 1/min - 1FL60611AC612AA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948674659
Codice prodotto
SIE1FL60611AC612AA1
Cod. produttore
1FL60611AC612AA1
Produttore
SIE
SIMOTICS S-1FL6 tensione di rete 3 AC 400 V PN=0,75 kW; NN=2000 1/min, M0=4 Nm; MN=3,58 Nm altezza dasse 65 mm con connettore angolato ; trasduttore incrementale 2500 incr./giro con chiavetta, tolleranza N senza freno di stazionamento grado di protezioneIP65 con anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V70V90 Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è indicato per applicazioni caratterizzate da semplicità e dinamica elevata in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90. I motori possono essere combinati con i convertitori SINAMICS V90 e il sistema di collegamento MOTION-CONNECT 300 per realizzare un servosistema potente con funzionalità elevate. Il risultato è un sistema di azionamento perfettamente integrato. Un sistema di azionamento cheinclude SIMOTICS S-1FL6 e SINAMICS V90 è la scelta ottimale per tutti i casi che richiedono sequenze di movimento a dinamica e precisione elevate. I vantaggi per lutente sono una risposta dinamica elevata, precisione e dimensioni compatte. I servomotori SIMOTICS S-1FL6 sono motori sincroni ad eccitazione permanente progettati per funzionare senza raffreddamento esterno. Il calore viene dissipato attraverso la superficie del motore. Grazie al connettore a sgancio rapido, linstallazione dei motori risulta facile e veloce. Il servomotore con momento di inerzia elevato (motore a inerzia elevata) per una migliore regolazione del carico e una qualità ottimale di regolazione in termini di precisione di coppia e velocità è disponibile in tre altezze dasse e prestazioni di frenatura comprese tra 0,40 kW e 7,00 kW. Il motore è realizzato di serie con il grado di protezione IP65 e con sistema di raffreddamento naturale. Il servomotore funziona con una coppia nominale compresa tra 1,27 Nm e 33,40 Nm e un numero di giri nominale compreso tra 2 000 r/min e 3 000 r/min. Inoltre, il motore dispone opzionalmente di un encoder incrementale TTL 2 500 impulsi/giro. Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 può essere adattato in funzione di requisiti specifici dellutente mediante limpiego di varie opzioni, come connettori, encoder e altri accessori. SIMOTICS - Dinamica e precisione.


