SIEMENS - SIE1FL60422AF211AB1 SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 2,39 Nm, 3000 1/min - 1FL60422AF211AB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948670927
Codice prodotto
SIE1FL60422AF211AB1
Cod. produttore
1FL60422AF211AB1
Produttore
SIE
SIMOTICS S-1FL6 tensione di esercizio 3AC 230 V PN=0,75 kW; NN=3000 1/min, M0=2,39 Nm; MN=2,39 Nm altezza d'asse 40 mm traduttore incrementale TTL 2500 incr./giro con chiavetta tolleranza N con freno di stazionamento grado di protezione IP65 con anello di tenuta compatibile con i convertitori SINAMICS V90 Servomotore SIMOTICS S-1FL6 LI per applicazioni dinamiche semplici e più sofisticate in combinazione con il servoconvertitore SINAMICS V90. Il motore può essere combinato con il convertitore SINAMICS V90 e la tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per costituire un servosistema potente di elevata funzionalità. In questo modo si ottiene un sistema di azionamento omogeneo. Per tutte le applicazioni che richiedono sequenze di movimento altamente dinamiche ed esatte, il sistema di azionamento costituito da SIMOTICS S-1FL6 e SINAMICS V90 è la scelta ideale. Gli utenti usufruiscono di elevata dinamica, precisione e compattezza. Il servomotore SIMOTICS S-1FL6 è un motore sincrono con eccitazione a magneti permanenti, predisposto per il funzionamento senza raffreddamento esterno. Il calore viene dissipato dalla superficie esterna del motore. Grazie a un connettore con aggancio rapido, il montaggio di questi motori risulta particolarmente semplice e veloce. Il servomotore, caratterizzato da dinamica elevata e momento di inerzia ridotto (motore Low Inertia), è disponibile in quattro altezze d'asse e una potenza di frenatura compresa tra 0,05 kW e 2,00 kW. Il motore è conforme di serie al grado di protezione IP65 ed è predisposto con un sistema di raffreddamento naturale. Il servomotore copre la coppia nominale da 0,16 Nm a 6,37 Nm e il numero di giri nominale da 3000 min-1. Il motore dispone inoltre a scelta di un encoder incrementale TTL 2500 ppr, di un encoder assoluto Singleturn 21 bit e di un encoder assoluto Multiturn 20 bit. Mediante diverse opzioni, come connettori, encoder e altri accessori, il servomotore SIMOTICS S-1FL6 LI può adattarsi alle esigenze specifiche dell'utente. SIMOTICS - Dinamico e preciso.


