AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE1FK22045AF001SA0 SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min - 1FK22045AF001SA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE1FK22045AF001SA0 SIMOTICS S-1FK2 CT, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 2,4 Nm, 3000 1/min

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948694756

Codice prodotto

SIE1FK22045AF001SA0

Cod. produttore

1FK22045AF001SA0

Produttore

SIE

SIMOTICS S-1FK2 CT servomotore M0=2,4 Nm; PN = 0,75 kW con nN=3000 1/min (380...480 V); PN = 0,375 kW con nN=1500 1/min (200...240 V); grado di protezione IP64; albero D19x40 mm con chiavetta; trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC); coninterfaccia OCC; connettore grandezza M17, orientabile; Servomotori SIMOTICS S-1FK2 per un ampio impiego in campo industriale. I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, caratterizzati da densità di potenza, grado di protezione e sovraccaricabilità elevati. I motori sono disponibili in due varianti: in versione High Dynamic (massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento) e in versione Compact (regolazione precisa e stabile con masse in movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio). I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 esprimono tutta la loro forza nei sistemi con convertitore di frequenza SINAMICS S210 e nella facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC). I vantaggi sono rappresentati dai tempi ridotti di regolazione e posizionamento, dalla compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo nonché dalla regolazione stabile con elevata dinamica. Il servomotore si può configurare in base a requisitidiversi. Ad esempio con e senza freno di stazionamento, grado di protezione IP64 o IP65, encoder assoluti Singleturn o Multiturn e altro ancora. Inoltre sono disponibili servomotori con diverse altezze dasse, 20 - 100. È disponibile un anello di tenuta dellalbero per raggiungere il grado di protezione IP65 e per il montaggio esterno sul motore in caso di retrofit o come pezzo di ricambio. SIMOTICS - Il motore giusto per ogni applicazione di Motion Control.