SIEMENS - SIE1FK21020AG001SA0 SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,16 Nm, 3000 1/min - 1FK21020AG001SA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042948690307
Codice prodotto
SIE1FK21020AG001SA0
Cod. produttore
1FK21020AG001SA0
Produttore
SIE
SIMOTICS S-1FK2 HD servomotore M0=0,16 Nm; PN = 0,05 kW con nN=3000 1/min (200...240 V); grado di protezione IP64; albero D8x25 mm con chiavetta; trasduttore assoluto Singleturn 22 bit (encoder AS22DQC); con interfaccia OCC; connettore grandezza M12, orientabile; Servomotori SIMOTICS S-1FK2 per un ampio impiego in campo industriale. I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 sono motori sincroni compatti ad alta dinamica, caratterizzati da densità di potenza, grado di protezione e sovraccaricabilità elevati. I motorisono disponibili in due varianti: in versione High Dynamic (massima dinamica grazie alla bassa inerzia intrinseca per applicazioni con elevate esigenze dinamiche e piccole masse in movimento) e in versione Compact (regolazione precisa e stabile con massein movimento medio-grandi e momento dinerzia intrinseco medio). I servomotori SIMOTICS S‑1FK2 esprimono tutta la loro forza nei sistemi con convertitore di frequenza SINAMICS S210 e nella facilità di connessione della tecnica monocavo (One Cable Connection OCC). I vantaggi sono rappresentati dai tempi ridotti di regolazione e posizionamento, dalla compensazione rapida e precisa delle grandezze di disturbo nonché dalla regolazione stabile con elevata dinamica. Il servomotore si può configurare in base a requisitidiversi. Ad esempio con e senza freno di stazionamento, grado di protezione IP64 o IP65, encoder assoluti Singleturn o Multiturn e altro ancora. Inoltre sono disponibili servomotori con diverse altezze dasse, 20 - 100. È disponibile un anello di tenuta dellalbero per raggiungere il grado di protezione IP65 e per il montaggio esterno sul motore in caso di retrofit o come pezzo di ricambio. SIMOTICS - Il motore giusto per ogni applicazione di Motion Control.


