Siemens Hausgerate - SIZXSDS10 Smart Kitchen Dock Stereolautsprecher BT - XSDS10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003930784
Codice prodotto
SIZXSDS10
Cod. produttore
XSDS10
Produttore
SIZ
Gestensteuerung mit integriertem Infrarotsensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich. Sprachsteuerung dank integriertem Amazon Alexa. Alexa funktioniert auch ohne angedocktes Tablet oder Smartphone. Das Beste aus zwei Welten: Parallele Nutzung vonStandard-Apps, die auf Ihrem Tablet oder Smartphone installiert sind, und Alexa-Skills. Automatische Softwareaktualisierung halt Ihr Smart Kitchen Dock immer auf dem neuesten Stand. Entertainment Sound: Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualitat(naturlicher, ausgewogener Klang), enthalt 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm) und einen passiven Resonator. Funktioniert mit Amazon Music, TuneIn. Drahtloser Bluetooth-Lautsprecher zum Streamen von Musik vom Tablet oder Smartphone. Trending Topics anzeigen: Standig wechselnde Tipps und Tricks fur intelligente Kuchen auf dem Startbildschirm. Kuchenspezifische Verwendung Holen Sie sich alle Kuchendienste an einem Ort: Steuern Sie Ihre Haushaltsgerate, stellen Sie Timer / Alarme / Erinnerungen ein, verwenden Sie Einkaufslisten, Schritt-fur-Schritt-Rezepte, legen Sie Routinen fest, spielen Sie Musik usw. Eine Sammlung von Rezept-Apps ist bereits in der Smart Kitchen Dock App verfugbar. Navigieren Sie per Gestensteuerung Schritt fur Schritt durch die Zubereitungsschritte, besonders wenn Ihre Finger nass oder schmutzig sind. Die relevanten Dienste fur die smarte Kuche werden einfach vom Startbildschirm aus entdeckt und gestartet. 4 Mikrofone fur Fernfeld-Sprachinteraktion sorgen fur gute Leistungen auch in einer lauten Kuchenumgebung. Privatsphare Entwickelt, um Ihre Privatsphare zu schutzen: Schalten Sie die Mikrofone per Knopfdruck elektronisch ab. Technische Spezifikation Spritzwassergeschutzt mit Schutzklasse IP43 Wi-Fi-Konnektivitat: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth-Konnektivitat: Bluetooth 5.0 Lautsprecherleistung: 2 x 6 W 4 Tasten: Alexa Actionsound, Lautstarke +/-, Mikrostummschaltung. Lademoglichkeit fur Tablet oder Smartphone mit USB-A Anschluss (5V, 2A) Systemanforderungen Die Smart Kitchen Dock-App erfordert ein Home Connect-Konto und ein Amazon-Konto. Unterstutzte Smart Devices: Smartphones und Tablets mit max. 11 Zoll Mindestanforderungen an Smartphone oder Tablet: Kompatibel mit Android? 8.0 oder hoher und iOS 14.0 oder hoher, Bluetooth Low Energy (BLE) wird unterstutzt.


