AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWZWP20W Podest mit Auszug fA1/4r Waschmaschine - WZWP20W

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWZWP20W Podest mit Auszug fA1/4r Waschmaschine

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Colore base - Bianco

  • Lunghezza - 570 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003891872

Codice prodotto

SIZWZWP20W

Cod. produttore

WZWP20W

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Colore base:

Bianco

Lunghezza:

570 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

400 mm