AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWU14UTS8 Waschmaschine unt. 1400U/min 9kg AqSt. D - WU14UTS8

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWU14UTS8 Waschmaschine unt. 1400U/min 9kg AqSt. D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004812058

Codice prodotto

SIZWU14UTS8

Cod. produttore

WU14UTS8

Produttore

SIZ

Gehausefarbe silber-inox, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: A, Stromverbrauch / Wasserverbrauch: 49 kWh / 50 Liter, Nennkapazitat: 1 - 9 kg, Programmlaufzeit: 3:48 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl: 400 - 1400 U/Min., Gerauschwert: 71 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Programme: Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor/Impragnieren, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spulen, Steppdecken, Super 30'/15', Hygiene, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Optionen: varioSpeed: Bis zu 65% kurzere Waschprogramme, touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspulen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Komfort und Sicherheit: softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereitsgestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen, waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Drehwahler, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Einsatz fur Flussigwaschmittel, Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme, Kindersicherung, aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang, Technische Informationen: unterbaufahig, Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 59.0 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 63.2 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 106.3 cm, Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehor erhaltlich