AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWU14UT71 Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg AqSt. D - WU14UT71

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWU14UT71 Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg AqSt. D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005015250

Codice prodotto

SIZWU14UT71

Cod. produttore

WU14UT71

Produttore

SIZ

Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: B. Stromverbrauch / Wasserverbrauch: 54 kWh / 46 Liter. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 3:35 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl: 400 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 69 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen,Schnell/Mix, Spulen, Super 30'/15', Hygiene. Optionen. varioSpeed: Bis zu 65% kurzere Waschprogramme. touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspulen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern. Komfort und Sicherheit. softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege. Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion. iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie. anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige. Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen. waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Signal am Programmende. Leichtreinigungsschublade. Einsatz fur Flussigwaschmittel. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. Kindersicherung. aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang. Technische Informationen: unterbaufahig. Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm. Geratetiefe:59.0 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 63.2 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 106.3 cm. Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehor erhaltlich