AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWQ45B2B40 WAschetrockner WP 9kg 13Prog Disp. A+++ - WQ45B2B40

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWQ45B2B40 WAschetrockner WP 9kg 13Prog Disp. A+++

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004561192

Codice prodotto

SIZWQ45B2B40

Cod. produttore

WQ45B2B40

Produttore

SIZ

Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: C, Nennkapazitat: 1 - 9 kg, Programmlaufzeit?: 195 min, Gerauschwert: 61 dB (A) re 1 pW, Kondensationseffizienzklasse?: B, Programme: Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Bettwasche-Programm: reduziert das Verdrehen von gro?en Waschestucken dank der reversierenden Trommel, Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish, Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtucher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwasche, Hygiene, Optionen, Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgerate dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand., intelligentDry, Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wascheposten, Knitterschutz 120 min am Programmende, touchControl-Tasten: Bugeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in, Komfort und Sicherheit, selfCleaning Condenser, softDry-Trommelsystem: gro?e Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, Trommelinnenbeleuchtung: LED, directTouch Plus: intuitive Bedienung fur einfachste Programmwahl., anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, Metallverschlusshaken, Seitlich offnende Drehtur, Anschlag rechts, Turanschlag: wechselbar, Beladungsempfehlung, Nachlege-Anzeige, Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme, Kindersicherung, Signal am Programmende, Komfort-Ablaufgarnitur, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe, Geratema?e (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 61.3 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 66.5 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 110.5 cm, Warmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kaltemittel R290