AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWN44G240 Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp. AqSt - WN44G240

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWN44G240 Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp. AqSt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di apparecchio - Carico anteriore

  • Potenza - 2050 W

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Piano di lavoro smontabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003871195

Codice prodotto

SIZWN44G240

Cod. produttore

WN44G240

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di apparecchio:

Carico anteriore

Potenza:

2050 W

Tipo di costruzione:

Altri

Piano di lavoro smontabile:

no

Arresto della porta:

Sinistra

Cerniera sostituibile:

no

Colore di fondo schermo:

Nero

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tensione:

220...240 V

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza con piano di lavoro:

848 mm

Volume del cesto:

70 l

Larghezza:

598 mm

Profondità:

590 mm

Comando per l'essicazione:

Elettronico

Funzione di otimizzazione del risultato di lavaggio:

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Indicatore del tempo residuo:

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Raccordo acqua calda:

no