AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWM14N2G8 Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSt. Disp C - WM14N2G8

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWM14N2G8 Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSt. Disp C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di apparecchio - Carico anteriore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Altezza con piano di lavoro - 848 mm

  • Arresto della porta - Sinistra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003911716

Codice prodotto

SIZWM14N2G8

Cod. produttore

WM14N2G8

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di apparecchio:

Carico anteriore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Altezza con piano di lavoro:

848 mm

Arresto della porta:

Sinistra

Tipo di costruzione:

Altri

Piano di lavoro smontabile:

no

Frequenza:

50 Hz

Colore di fondo schermo:

Bianco

Profondità:

590 mm

Tensione:

220...240 V

Potenza:

2300 W

Larghezza:

598 mm

Regolazione automatica del livello dell'acqua rispetto al carico:

Protezione del dispositivo:

10 A

Raccordo acqua calda:

no

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Indicatore del tempo residuo:

Classe di efficacia di lavaggio:

A

Funzione di otimizzazione del risultato di lavaggio:

Umidità residua del carico secco dopo max. centrifugazione:

53 %

Classe di efficacia di centrifugazione:

B

Compatibile con Google Assistant:

no

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no