AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWK14D543 Waschtrockner vollint. 1400U/min 7/4kg D - WK14D543

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWK14D543 Waschtrockner vollint. 1400U/min 7/4kg D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003701841

Codice prodotto

SIZWK14D543

Cod. produttore

WK14D543

Produttore

SIZ

Einbau-Waschtrockner, Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen: E, Energieeffizienzklasse Waschen: E, Stromverbrauch/Wasserverbrauch Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter, Stromverbrauch/Wasserverbrauch Waschen: 77 kWh / 44 Liter, Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 4 kg / 1 - 7 kg, Programmlaufzeit Waschen und Trocknen/Waschen: 5:30 h:min/2:50 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl: 600 - 1355 U/Min., Gerauschwert: 72 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Programme: Spezialprogramme: Hygiene, Super 15, Flusenspulen, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, sportivePlus, Spulen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwasche, Spezialprogramme Trocknen: Flusenspulen, Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Andern fur Zusatzfunktionen, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 h Endezeit-Vorwahl, Komfort und Sicherheit, Vollelektronische Einknopf-Bedienung fur alle Wasch- und Spezialprogramme, Gro?es Display fur Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele, Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Kindersicherung, Fenster mit Glasabdeckung, Fenster-Anschlag links, Magnetverschluss fur sofortiges Turoffnen am Programmende, Metallverschlusshaken, aquaStop, verstellbare Sockelhohe: 16.5 cm, verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm, Geratema?e (H x B x T): 82.0 cm x 59.5 cm x 58.4 cm, Von vorne verstellbare hintere Geratefu?e, vollintegrierbar