AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWG44G2Z22 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSec. - WG44G2Z22

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWG44G2Z22 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSec.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004811846

Codice prodotto

SIZWG44G2Z22

Cod. produttore

WG44G2Z22

Produttore

SIZ

Energieeffizienzklasse: A, Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 49 kWh / 50 Liter, Nennkapazitat: 1 - 9 kg, Programmlaufzeit: 3:48 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl: 0 - 1400 U/Min., Gerauschwert: 71 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spulen, Super 30'/15', Hygiene, smartFinish smartFinish: Dampfprogramm fur trockene Kleidungsstucke zur Reduzierung des Bugelaufwands, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Optionen: varioSpeed: Bis zu 65% kurzere Waschprogramme: Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gangigen Standard-Programmen, touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspulen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Komfort und Sicherheit: softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen. waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme, Kindersicherung, aquaProtection Plus, Technische Informationen: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe, Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 59.0 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 63.6 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 107.3 cm