AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWG44G2140 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt. - WG44G2140

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWG44G2140 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003701438

Codice prodotto

SIZWG44G2140

Cod. produttore

WG44G2140

Produttore

SIZ

Waschmaschine, Energieeffizienzklasse: A, Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 49 kWh/50 Liter, Nennkapazitat: 1-9 kg, Programmlaufzeit: 3:48 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl: 0 - 1400 U/Min., Gerauschwert: 70 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Programme: Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche, Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spulen, Super 30/15, Hygiene, Optionen, varioSpeed: Bis zu 65% kurzere Waschprogramme, Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gangigen Standard-Programmen, touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspulen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Trommelinnenbeleuchtung: LED, softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen., waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Einsatz fur Flussigwaschmittel, 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 165? Turoffnungswinkel, aquaStop, Technische Informationen, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe, Geratema?e(H x B): 84.8 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 59.0 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 63.6 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 107.3 cm