AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWG44B2040 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt. - WG44B2040

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWG44B2040 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003701094

Codice prodotto

SIZWG44B2040

Cod. produttore

WG44B2040

Produttore

SIZ

Waschmaschine, Energieeffizienzklasse: A, A -20%: 20 % sparsamer als der Grenzwert zur EEK A.****, Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 40 kWh / 50 Liter, Nennkapazitat: 1 - 9 kg, Programmlaufzeit: 3:48 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl: 400 - 1400 U/Min., Gerauschwert: 70 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Programme: Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche, smartFinish: Dampfprogramm fur trockene Kleidungsstucke zur Reduzierung des Bugelaufwands, Hygiene: Saubere Wasche und effektive Beseitigung von Keimen, Zusatzliche Programme uber Home Connect: Gardinen, Handtucher, Hemden, Sport/Fitness, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Jeans/dunkle Wasche, Spezialprogramme: Outdoor, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spulen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish, Optionen, Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgerate dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand., Fleckenautomatik: standardma?ig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere uber die HomeConnect-App, Mini Load: wasche Einzelteile und kleine Wascheposten schnell und effizient im optimalen Programm, touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Power Spulen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Komfort und Sicherheit, powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kurzerer Zeit, softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege, Trommelinnenbeleuchtung: LED, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, directTouch Plus: intuitive Bedienung fur einfachste Programmwahl, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen., Anzeige fur Uberdosierung, waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Kindersicherung, Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme, 32 cm-Bullauge, Chrom flussig matt, schwarz mit 188? Turoffnungswinkel, aquaStop, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe, Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 59.0 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 63.8 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 109.0 cm