AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZVSZ7442S Bodenstaubs. quatPow 650W 67dB 12m 5L Al - VSZ7442S

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZVSZ7442S Bodenstaubs. quatPow 650W 67dB 12m 5L Al

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere -

  • Lunghezza cavo di connessione - 9.2 m

  • Potenza - 650 W

  • Capacità del serbatoio - 5 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003816059

Codice prodotto

SIZVSZ7442S

Cod. produttore

VSZ7442S

Produttore

SIZ

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

Lunghezza cavo di connessione:

9.2 m

Potenza:

650 W

Capacità del serbatoio:

5 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Filtro igienico

Peso:

6.1 kg

Livello di potenza sonora:

67 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Elettronico

Colore base:

Bianco

Indicazione, serbatoio:

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no