AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZVSZ3XTRM11 Bodenstaubsauger comprTech 850W 77dB 10m - VSZ3XTRM11

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZVSZ3XTRM11 Bodenstaubsauger comprTech 850W 77dB 10m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere -

  • Lunghezza cavo di connessione - 8 m

  • Potenza - 1400 W

  • Capacità del serbatoio - 4 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003601938

Codice prodotto

SIZVSZ3XTRM11

Cod. produttore

VSZ3XTRM11

Produttore

SIZ

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

Lunghezza cavo di connessione:

8 m

Potenza:

1400 W

Capacità del serbatoio:

4 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Filtro motore

Peso:

4.3 kg

Livello di potenza sonora:

79 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Elettronico

Colore base:

Nero

Indicazione, serbatoio:

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no