AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZVSQ5X1230 Bodenstaubsauger comprTech 850W 70dB 13m - VSQ5X1230

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZVSQ5X1230 Bodenstaubsauger comprTech 850W 70dB 13m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere -

  • Lunghezza cavo di connessione - 12 m

  • Potenza - 850 W

  • Capacità del serbatoio - 4.5 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003607916

Codice prodotto

SIZVSQ5X1230

Cod. produttore

VSQ5X1230

Produttore

SIZ

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

Lunghezza cavo di connessione:

12 m

Potenza:

850 W

Capacità del serbatoio:

4.5 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Multiplo

Peso:

6.4 kg

Livello di potenza sonora:

70 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Elettronico

Colore base:

Nero

Indicazione, serbatoio:

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no