AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZVS06A212 Bodenstaubsauger synchPow 600W 79dB 9M 4

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZVS06A212 Bodenstaubsauger synchPow 600W 79dB 9M 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspirapolvere per pavimenti

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere -

  • Lunghezza cavo di connessione - 6.5 m

  • Potenza - 600 W

  • Capacità del serbatoio - 4 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003804407

Codice prodotto

SIZVS06A212

Cod. produttore

VS06A212

Produttore

SIZ

Modello:

Aspirapolvere per pavimenti

Necessario sacchetto raccoglipolvere:

Lunghezza cavo di connessione:

6.5 m

Potenza:

600 W

Capacità del serbatoio:

4 l

Spazzola aspirante:

Standard

Tipo di filtro:

Filtro igienico

Peso:

5.9 kg

Livello di potenza sonora:

79 dB

Regolazione della capacità di aspirazione:

Elettronico

Colore base:

Nero

Indicazione, serbatoio:

Tubo telescopico:

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:

no