AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSZ73125 Sockelverkleidung + TA1/4r Niro (f.Gsp) - SZ73125

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSZ73125 Sockelverkleidung + TA1/4r Niro (f.Gsp)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piatto di zoccolo

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso -

  • Adatto per dispositivi da incasso -

  • Colore base - Altri

  • Con maniglia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003438145

Codice prodotto

SIZSZ73125

Cod. produttore

SZ73125

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Piatto di zoccolo

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso:

Colore base:

Altri

Con maniglia:

no