AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSZ73001 Silberglanzkassette (Sonderzub.f.Gsp.) - SZ73001

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSZ73001 Silberglanzkassette (Sonderzub.f.Gsp.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cestello posate

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso -

  • Adatto per dispositivi da incasso -

  • Colore base - Altri

  • Con maniglia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003416549

Codice prodotto

SIZSZ73001

Cod. produttore

SZ73001

Produttore

SIZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Cestello posate

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso:

Colore base:

Altri

Con maniglia:

no