AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSX53ES22CE GeschirrspA1/4ler XXL int. 60cm 6Prog. A - SX53ES22CE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSX53ES22CE GeschirrspA1/4ler XXL int. 60cm 6Prog. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005014383

Codice prodotto

SIZSX53ES22CE

Cod. produttore

SX53ES22CE

Produttore

SIZ

Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: A. Energie / Wasser: 54 kWh / 9 Liter. Fassungsvermogen: 14 Ma?gedecke. Programmdauer: 4:30 (h:min). Gerausch: 42 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: B. Programme und Sonderfunktionen: 6 Programme: Eco50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, Kurz 60 ?C, Schnell 45 ?C, Favorit. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus. Maschinenpflegeprogramm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand. Spul- / Trocknungstechnologie. autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher. Aquasensor. dosierAssistent. iQdrive-Motor. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter. Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl. Korbsystem: flex Korbsystem. varioSchublade. Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig). Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x). Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x). Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Tassenablage im Unterkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung: Klartext-Bedienblende (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Technische Informationen und Zubehor: aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang. Tastensperre. Glasschon-System. Salzeinfullhilfe (Trichter). Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm