AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSN63HX17TE GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 6Prog. A - SN63HX17TE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSN63HX17TE GeschirrspA1/4ler vollint. 60cm 6Prog. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004991227

Codice prodotto

SIZSN63HX17TE

Cod. produttore

SN63HX17TE

Produttore

SIZ

Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: D. Energie / Wasser: 84 kWh / 9 Liter. Fassungsvermogen: 13 Ma?gedecke. Programmdauer: 4:30 (h:min). Gerausch: 46 dB(A) re 1 pW. Gerausch-Effizienzklasse: C. Programme und Sonderfunktionen: 6 Programme: Eco50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, 1h 65 ?C, Glas 40 ?C, Favorit. Vorspulen. 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus. Maschinenpflegeprogramm. Add-On Funktion uber die Home Connect App: Silence on Demand. Spul- / Trocknungstechnologie. Warmetauscher. Aquasensor. dosierAssistent. iQdrive-Motor. Reiniger-Automatik. Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter. Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox. Korbsystem: vario Korbsystem. Hohenverstellbarer Oberkorb. Komfortrollen im Unterkorb. Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes. Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x). Besteckablage im Oberkorb. Besteckkorb im Unterkorb. Tassenablage im Oberkorb (2-teilig). Anzeige und Bedienung: Bedienung von oben. Klartext-Bedienblende (englisch). Home Connect-fahig uber WLAN. infoLight blau. Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten. Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden. Akustisches Programmende-Signal. Technische Informationen und Zubehor: aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang. Glasschon-System. Inkl. Dampfschutz fur die Arbeitsplatte. Ma?e: Geratema?e (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm