AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZSN27YI01CE Geschirrspuler 60cm 8Pr. Zeol AqSt. Schu - SN27YI01CE

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZSN27YI01CE Geschirrspuler 60cm 8Pr. Zeol AqSt. Schu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore di fondo schermo - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro estraibile

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003859988

Codice prodotto

SIZSN27YI01CE

Cod. produttore

SN27YI01CE

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore di fondo schermo:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Tipo di piano di lavoro:

Piano di lavoro estraibile

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Larghezza:

600 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

14

Protezione del dispositivo:

10 A

Potenza:

2400 W

Tensione:

220...240 V

Classe di efficienza asciugatura:

A

Altezza con piano di lavoro:

845 mm

Profondità:

600 mm

Emissione di rumore:

43 dB(A) re 1

Altezza senza piano di lavoro:

815 mm

Indicatore del tempo residuo:

no

Raccordo acqua calda:

Classe di efficienza energetica lavaggio:

A

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

8

Materiale contenitore interno/fondo:

Acciaio inossidabile / acciaio inossidabile

Lunghezza del tubo di immissione:

165 cm

Lunghezza del tubo di scarico:

190 cm