AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZS1Z0000352 E-Herd Set: HE213ABS0 + EA645GN17 + HZ63 - S1Z0000352

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZS1Z0000352 E-Herd Set: HE213ABS0 + EA645GN17 + HZ63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Potenza - 11400 W

  • Tipo di costruzione - Adatto per incasso

  • Larghezza - 594 mm

  • Colore base - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003851890

Codice prodotto

SIZS1Z0000352

Cod. produttore

S1Z0000352

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Potenza:

11400 W

Tipo di costruzione:

Adatto per incasso

Larghezza:

594 mm

Colore base:

Acciaio Inox

Posizione del comando:

Lato fronte

Altezza:

595 mm

Profondità:

548 mm

Altezza di nicchia:

585...585 mm

Larghezza di nicchia:

560...560 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Modello di piano di cottura:

Vetro ceramica

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Con zona a bicircuito:

Con piastra di cottura:

Con piastra di copertura per il piano di cottura:

no

Calore superiore / inferiore:

Aria calda:

Aria di circolazione:

Funzionamento multifunzione:

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Cottura a vapore:

no

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Tipo di forno:

A battente

Numero di locali interni:

1

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.97 kWh

Consumo di energia (convezione / aria calda):

0.81 kWh

Pulizia del forno:

Nessuno

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)