AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZPQ211KA0AT E-Herd Set: HE273ABS0 + EA645GN17 edelst - PQ211KA0AT

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZPQ211KA0AT E-Herd Set: HE273ABS0 + EA645GN17 edelst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di energia fornello - Corrente

  • Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura - Scambiatore di calore

  • Potenza - 11400 W

  • Tipo di costruzione - Adatto per incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003837696

Codice prodotto

SIZPQ211KA0AT

Cod. produttore

PQ211KA0AT

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di energia fornello:

Corrente

Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura:

Scambiatore di calore

Potenza:

11400 W

Tipo di costruzione:

Adatto per incasso

Larghezza:

594 mm

Colore base:

Acciaio Inox

Posizione del comando:

Lato fronte

Tensione:

220...240 V

Altezza:

595 mm

Profondità:

548 mm

Altezza di nicchia:

600...604 mm

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Modello di piano di cottura:

Vetro ceramica

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Con zona a bicircuito:

Con piastra di cottura:

Con piastra di copertura per il piano di cottura:

no

Calore superiore / inferiore:

Aria calda:

Aria di circolazione:

Funzionamento multifunzione:

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Cottura a vapore:

no

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Tipo di forno:

A battente

Numero di locali interni:

1

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico per ciclo di riscaldamento dall\'alto/dal basso:

0.99 kWh

Consumo energetico per ciclo di aria calda:

0.81 kWh

Capacità utile:

71 l

Indice di efficienza energetica (IEE):

95.3

Pulizia del forno:

Pirolitico

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)