AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLU29251 Dunstabzug Unterbauesse 90cm edelstahl

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLU29251 Dunstabzug Unterbauesse 90cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Modello built-in

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 360 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003837689

Codice prodotto

SIZLU29251

Cod. produttore

LU29251

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Modello built-in

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

360 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

898 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Tensione:

220...230 V

Potenza:

164 W

Profondità:

500 mm

Emissione di rumore:

69 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...120 mm

Altezza totale:

120...120 mm

Tipo di interruttore:

Altri

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Alluminio

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

70 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

C

Classe di efficienza energetica:

D

Consumo energetico annuo medio:

96.8 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

E

Classe di efficienza luminosa:

A