AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLR97CBS20 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm Glas wei - LR97CBS20

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLR97CBS20 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm Glas wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Cappa isola

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 459 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003831663

Codice prodotto

SIZLR97CBS20

Cod. produttore

LR97CBS20

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Cappa isola

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

459 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

5 livelli

Larghezza:

900 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Aspirazione laterale:

Tensione:

220...240 V

Potenza:

174 W

Profondità:

500 mm

Emissione di rumore:

56 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

300...300 mm

Tipo di interruttore:

Telecomando

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Regolazione avviatore:

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

422 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

E

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico annuo medio:

35.3 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.3 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A