AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLR96CAQ50 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm edelstah - LR96CAQ50

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLR96CAQ50 Dunstabzug DeckenlA1/4fter 90cm edelstah

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 434 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003862919

Codice prodotto

SIZLR96CAQ50

Cod. produttore

LR96CAQ50

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

434 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

900 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Aspirazione laterale:

Tensione:

220...240 V

Potenza:

204 W

Profondità:

500 mm

Emissione di rumore:

61 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

189...189 mm

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

409 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

E

Classe di efficienza energetica:

B

Consumo energetico annuo medio:

35.1 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.32 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A