AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLF98BIP50 Dunstabzug Insel-Dekor 90cm edelstahl-sc - LF98BIP50

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLF98BIP50 Dunstabzug Insel-Dekor 90cm edelstahl-sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Cappa isola

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 445 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in canna fumaria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003832127

Codice prodotto

SIZLF98BIP50

Cod. produttore

LF98BIP50

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Cappa isola

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

445 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in canna fumaria

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

5 livelli

Larghezza:

898 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Aspirazione laterale:

no

Tensione:

220...240 V

Potenza:

166 W

Profondità:

600 mm

Emissione di rumore:

54 dB(A) re 1

Altezza del camino:

698...998 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Altezza totale:

744...1044 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante a sfioramento

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

46 mm

Regolazione avviatore:

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

313 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

B

Classe di efficienza energetica:

A+

Consumo energetico annuo medio:

31.6 kWh

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A