AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLC65KDK20 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schrAg Glass - LC65KDK20

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLC65KDK20 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm schrAg Glass

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930487

Codice prodotto

SIZLC65KDK20

Cod. produttore

LC65KDK20

Produttore

SIZ

Schrag-Esse, Wandmontage, Glasscheibe: Klarglas wei? bedruckt, Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Fur Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehor) benotigt, Kondensatormotor, Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen, Farbtemperatur: 4000 K, Beleuchtungsstarke: 127 lux, 1 Metallfettfilter, Elektronische Steuerung uber touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet, 3 Leistungsstufen und, 1 Intensivstufe, Automatisches Zurucksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min., Sattigungsanzeige fur Fett - und Geruchsfilter, Die Oberflachen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen, Metall-Fettfilter, spulmaschinengeeignet, Leistung Abluft: Gema? EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerat im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:, Leistungsstufe 1: Lufterleistung:220 m3/h, Gerauschwert 46 dB(A) re1pW, Leistungsstufe 2: Lufterleistung:315 m3/h, Gerauschwert 53 dB (A) re1pW, Leistungsstufe 3: Lufterleistung:430 m3/h, Gerauschwert 60 dB (A) re1pW, Intensivstufe 1: Lufterleistung:550 m3/h, Gerauschwert 65 dB (A) re1pW, Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D), Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr, Lufter-Effizienzklasse: A, Beleuchtungs-Effizienzklasse: A, Fettfilter-Effizienzklasse: E, Leistung Umluft: Gema? EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerat im Umluftbetrieb mit dem standardma?igen Umluftset (als optionales Zubehor erhaltlich) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lufterleistung215 m3/h, Gerauschwert 51 dB(A) re1pW, Leistungsstufe 2: Lufterleistung300 m3/h, Gerauschwert 61 dB(A) re1pW, Leistungsstufe 3: Lufterleistung445 m3/h , Gerauschwert 69 dB(A) re1pW, Intensivstufe 1: Lufterleistung550 m3/h, Gerauschwert 72 dB (A) re1pW, Gesamtanschlusswert: 223 W, Spannung: 220 - 240 V, Geratema?e Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm, Geratema?e Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm, Abluftstutzen DM 150 mm, Lange Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker, Lieferung mit Ruckstauklappe