AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLC64PBC50 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstahl - LC64PBC50

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLC64PBC50 Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Camino murale

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 360 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003801277

Codice prodotto

SIZLC64PBC50

Cod. produttore

LC64PBC50

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Camino murale

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

360 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

600 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

100 W

Profondità:

500 mm

Emissione di rumore:

66 dB(A) re 1

Altezza del camino:

553...730 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Altezza totale:

799...975 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Alluminio

Altezza coperchio:

246 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

200 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

C

Classe di efficienza energetica:

C

Consumo energetico annuo medio:

51.4 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0 W

Assorbimento di potenza nello stato Off:

0 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

E

Classe di efficienza luminosa:

A