AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLB78574 Dunstabzug LA1/4fterbaustein 70cm edelst - LB78574

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLB78574 Dunstabzug LA1/4fterbaustein 70cm edelst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Montaggio a incasso

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - Modificabile

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 630 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003681510

Codice prodotto

SIZLB78574

Cod. produttore

LB78574

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Montaggio a incasso

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

Modificabile

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

630 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

700 mm

Aspirazione laterale:

Potenza:

277 W

Profondità:

300 mm

Emissione di rumore:

66 dB(A) re 1

Diametro dello scarico di uscita aria:

120...150 mm

Altezza totale:

418...418 mm

Tipo di interruttore:

Altri

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Tessuto sintetico lavabile

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

310 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

D

Classe di efficienza energetica:

C

Consumo energetico annuo medio:

106 kWh

Assorbimento di potenza nello stato Off:

0.4 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

C

Classe di efficienza luminosa:

A