AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKU20WVHF0 Weintemperierschrank unt. 21 Fl. A 0,75 - KU20WVHF0

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKU20WVHF0 Weintemperierschrank unt. 21 Fl. A 0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - F

  • Colore di fondo porta - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003893623

Codice prodotto

SIZKU20WVHF0

Cod. produttore

KU20WVHF0

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Colore di fondo porta:

Nero

Potenza:

70 W

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

298 mm

Protezione del dispositivo:

6 A

Altezza:

818 mm

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

21

Profondità:

567 mm

Larghezza di nicchia:

300...300 mm

Altezza di nicchia:

820...820 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Categori di clima:

SN-ST

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no