AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKS36FPXCP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 309L C bla - KS36FPXCP

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKS36FPXCP KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 309L C bla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003879566

Codice prodotto

SIZKS36FPXCP

Cod. produttore

KS36FPXCP

Produttore

SIZ

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di costruzione:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

329 l

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

309 l

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

1860 mm

Larghezza:

600 mm

Potenza:

90 W

Consumo energetico annuo medio:

97 kWh

Numero di condensatori:

1

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

650 mm

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Arresto della porta:

Sinistra

Cerniera sostituibile: