AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKI86V5SE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm 183/84L - KI86V5SE0

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKI86V5SE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm 183/84L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003700127

Codice prodotto

SIZKI86V5SE0

Cod. produttore

KI86V5SE0

Produttore

SIZ

Einbau-Kuhl-Gefrierkombination mit Gefrierbereich unten, Energieeffizienzklasse: E, Nutzinhalt gesamt: 267 l, Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a, SuperGefrieren: ja, Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 35 dB, LED Beleuchtung, Komfort und Sicherheit, Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar, Akustischer Turalarm, Abtau-Automatik im Kuhlteil, Super-Taste: superKuhlen, Kuhlteil: Nutzinhalt Kuhlfacher: 183 l, 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar, 3 Turabsteller, Frischhaltesystem, 1 freshBox, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 84 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 4.2 kg, Lagerzeit bei Storung : 9 h, LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm, Nischenma?e (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Technische Informationen, Turanschlag rechts, wechselbar, 220 - 240 V, Klimaklasse: SN-ST, Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten, Lange des Anschlusskabel: 230 cm, Zubehor, 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale