AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKI82LVFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 280L E we - KI82LVFE0

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKI82LVFE0 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 280L E we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003930449

Codice prodotto

SIZKI82LVFE0

Cod. produttore

KI82LVFE0

Produttore

SIZ

Einbau-Kuhlschrank, Energieeffizienzklasse: E, Energieverbrauch / Jahr: 177 kWh/a, Nutzinhalt gesamt: 280 l, Klimaklasse: SN-ST, Gerausch-Wert: B / 35 dB, Design, Kein Griff, LED Beleuchtung, Komfort und Sicherheit, Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar, 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf, SuperGefrieren: ja, Super-Taste: superKuhlen, Optische und akustische Warneinrichtung bei geoffneter Tur, Kuhlteil: Nutzinhalt Kuhlfacher: 246 l, 6 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 hohenverstellbar,verchromter Flaschenrost, 2 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller, Frischhaltesystem, 2 Fresh Boxen, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 34 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 2.5 kg, Lagerzeit bei Storung : 18 h, 1 Gefrierfach mit Klappe, Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm, Turanschlag rechts, wechselbar, Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten, 220 - 240 V, Lange des Anschlusskabel: 230 cm, Zubehor: 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale