AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKI22LADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 119L D we - KI22LADD1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKI22LADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. **** 119L D we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003699568

Codice prodotto

SIZKI22LADD1

Cod. produttore

KI22LADD1

Produttore

SIZ

Einbau-Kuhlautomat, easy Installation, Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Turdampfung, Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse: D, Energieverbrauch / Jahr: 115 kWh/a, SuperGefrieren: ja, Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 35 dB, Nutzinhalt gesamt: 119 l, Klimaklasse: SN-ST, LED Beleuchtung, Komfort und Sicherheit, Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar, Super-Taste: superKuhlen, Kuhlteil: Nutzinhalt Kuhlfacher: 104 l, 2 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 1 x hohenverstellbar, 1 durchgehender Turabsteller, 2 Turabsteller, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - halt Obst und Gemuse langer frisch, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 15 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 3 kg, Lagerzeit bei Storung : 11 h, 1 Gefrierfachmit Klappe, Geratema?e ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm, Nischenma?e (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, 220 - 240 V, Lange des Anschlusskabel: 230 cm, 1 x Flaschenablage, 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale