AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKI21RADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L D

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKI21RADD1 EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 136L D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003702916

Codice prodotto

SIZKI21RADD1

Cod. produttore

KI21RADD1

Produttore

SIZ

Einbau-Kuhlschrank, Energieeffizienzklasse: D, Energieverbrauch / Jahr: 74 kWh/a, Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: A / 28 dB, Nutzinhalt gesamt: 136 l, Klimaklasse: SN-ST, Design, LED Beleuchtung, Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar, Super-Taste: superKuhlen, Kuhlteil: Nutzinhalt Kuhlfacher: 136 l, 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 x hohenverstellbar, 2 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach, Flaschenwelle fur zwei Flaschen, Frischhaltesystem, 1 hyperFresh Box - halt Obst und Gemuse langer frisch, Geratema?e ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm, Nischenma?e (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Lange des Anschlusskabel: 230 cm, 220 - 240 V, Zubehor, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage